Nexans - Fil rigide H07V-R 1x25 Rouge longueur a la coupe

Nexans - Fil rigide H07V-R 1x25 Rouge longueur a la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 882.273 kg CO2

EAN

3427500000878

Réf. Sonepar

00014004600

Réf. Fournisseur

01225261

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

25 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

couleur de conducteur

rouge

Blindage

Non

couleur de gaine

rouge

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

tension nominale U

0.75 V

Fil rigide H07V-R 1x25 Rouge longueur à la coupe, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future