Nexans - Câble rigide R2V cuivre  2x25 touret 500m

Nexans - Câble rigide R2V cuivre 2x25 touret 500m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2293.925 kg CO2

EAN

5413404255597

Réf. Sonepar

00014000030

Réf. Fournisseur

01272131

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

tension nominale U

1 kV

Câble rigide R2V cuivre 2x25 touret 500m isolation XLPE et gaine PVC.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future