Nexans - Cable rigide R2V cuivre 3x70+50 longueur a la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
2000 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 9193.044 kg CO2
EAN
5413404240029
Réf. Sonepar
00014029200
Réf. Fournisseur
01361060
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
70 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
marquage du conducteur
ruban encreur
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
poids
3045 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
1 kV
Câble rigide R2V cuivre 3x70+50 longueur à la coupe isolation XLPE et gaine PVC.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future