Nexans - Câble rigide R2V cuivre 5G25 touret 500m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
500 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 4723.863 kg CO2
EAN
5413404255627
Réf. Sonepar
00014000054
Réf. Fournisseur
01272239
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
tension nominale U
1 kV
Câble rigide R2V cuivre 5G25 touret 500m isolation XLPE et gaine PVC.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future