Nvent Erico - Accroche Tout Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 300

Nvent Erico - Accroche Tout Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 300

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec rail

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...11 mm

  • montage horizontal - Oui

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3479775701608

Réf. Sonepar

00059570160

Réf. Fournisseur

570160

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

avec rail

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à l'épaisseur de bride

1...11 mm

montage horizontal

Oui

montage vertical

Oui

qualité du matériau

autre

type de filetage

autre

diamètre d'alésage

11 mm

charge de travail admise

1700 N

Kit Accroche Tout (Série 2000) de longueur 300 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max (x 25). Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète et continue d'attache tout [200 à 600 mm] résistant et durables, en acier électrozingué pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur jusqu'à 15 mm. Pose rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supporter chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.