Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A avec trous oblongs, pré-galvanisé, 3 m long, 41x41x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893026283
Réf. Sonepar
00059302628
Réf. Fournisseur
317099
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
41 mm
hauteur
41 mm
poids
4.5 kg
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
11 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
20 µm
couleur
zinc
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type A de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 41x41x1,5mm.