Nvent Erico - CADDY Attache de poutre pour conduit BC200-CD, 19-25 mm OD, 16 mm Max. Rebord
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8711893005684
Réf. Sonepar
00059300568
Réf. Fournisseur
182220
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
continu
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
6
adapté à l'épaisseur de bride
1...16 mm
montage horizontal
Oui
montage vertical
Non
qualité du matériau
autre
type de filetage
métrique
dimension du filetage en pouces
1/4 pouce
diamètre du tube/câble
19...25 mm
charge de travail admise
440 N
Attache de poutre pour conduit BC200-CD - Élimine la déformation du conduit que pourrait causer le déport. Trou fileté à l?arrière. Idéal pour les applications électriques, mécaniques et de CVC (chauffage, ventilation et climatisation).