Nvent Erico - CADDY Attache en C pour bride multifonctionnelle, galvanisé à chaud, rebord 17-3

Nvent Erico - CADDY Attache en C pour bride multifonctionnelle, galvanisé à chaud, rebord 17-3

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 8

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...30 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4018292361101

Réf. Sonepar

00059236110

Réf. Fournisseur

336110

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

continu

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

taille de fil (M..)

8

adapté à l'épaisseur de bride

1...30 mm

montage horizontal

Oui

montage vertical

Oui

qualité du matériau

autre

type de filetage

métrique

dimension du filetage en pouces

3/8 pouce

diamètre d'alésage

14 mm

charge de travail admise

1100 N

Attache en C multifonctionnelle pour utilisation avec de grandes épaisseurs de rebord. Galvanisé à chaud, pour rebords de 17-30 mm. Se combine avec les colliers C-CR pour tuyau, conduit ou câble, et avec les écrous carrés pour tige filetée.