Nvent Erico - CADDY Rail en C type E0L, perforé, 27 mm x 18 mm x 1,25 mm

Nvent Erico - CADDY Rail en C type E0L, perforé, 27 mm x 18 mm x 1,25 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711893015898

Réf. Sonepar

00059301589

Réf. Fournisseur

599996

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

2000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur

27 mm

hauteur

18 mm

poids

1.1 kg

largeur de rainure

15 mm

épaisseur de matériau

1.25 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

8.5 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

épaisseur de la couche de protection

20 µm

couleur

zinc

Rail en C 27x15 mm pour construction de bâtis et structures, disponible dans plusieurs configurations. Rail en C type E0L, acier électrozingué perforé, 2m, 27 mm x 15,5 mm x 1,25 mm.