Nvent Erico - CADDY Attache à frapper, montage par le bas, acier ressort, rebord 8-14 mm, vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 8...14 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893720648
Réf. Sonepar
00059372064
Réf. Fournisseur
172060
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
filetage
adapté à l'épaisseur de bride
8...14 mm
matériau
acier à ressort
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
6
diamètre du tube/câble
0...0 mm
à charnière
Non
charnière ajustable
Non
qualité du matériau
autre
charge critique
450 N
Attache à frapper avec embout fileté, conçue pour supporter des boîtiers, des appareils et autres applications sur poutres. Attache en acier ressort, se fixe sur poutre avec une épaisseur de rebord de 8 à 14mm, avec embout fileté M6x11 mm.