Nvent Erico - CADDY Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 406 mm x 122mm

Nvent Erico - CADDY Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 406 mm x 122mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 483 mm

  • largeur - 203 mm

  • hauteur - 122 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 667 kg

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

8711893139686

Réf. Sonepar

03058313968

Réf. Fournisseur

360466

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

483 mm

largeur

203 mm

hauteur

122 mm

couleur

noir

charge max.

667 kg

finition de l'ensemble

Non

Support de toiture offrant une plateforme de fixation à hauteur fixe depuis la surface du toit avec le profil de montage. Profil en C galvanisé à chaud, 406 mm de long, 122 mm de haut.