Nvent Erico - CADDY Kit Bobine de filin avec 50 m de câble diam 1,5 mm et 25 verrous SLK, 195N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893157765
Réf. Sonepar
03058315776
Réf. Fournisseur
196046
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble
autre
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
20 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
50 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Kit de suspension filin, contenant une bobine de filin acier et des verrous sans clé. Bobine de 50 m de filin diamètre 1,5 mm, conditionnée avec 25 verrous sans clé.