Nvent Erico - CADDY Système de fixation latéral extérieur pour profil de montage, Acier, HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de rail - 41...41 mm
charge de travail admise - 2900 N
matériau - acier
zone de serrage - 0...30 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893132809
Réf. Sonepar
00059313280
Réf. Fournisseur
313280
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur de rail
41...41 mm
charge de travail admise
2900 N
matériau
acier
zone de serrage
0...30 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
hauteur de rail
21...62 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
convient pour rail de montage
Oui
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
boulon de fixation en forme de U
Non
Système de fixation latéral extérieur pour profil de montage - Version enveloppée. Complet avec accessoires de fixation.