Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 3m 500A, 6x24x1mm, 144mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 500 A
longueur - 118.11 mm
largeur - 27.6 mm
épaisseur - 9.6 mm
laminé - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0782856946090
Réf. Sonepar
03058694609
Réf. Fournisseur
534120
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de fonctionnement nominal
500 A
longueur
118.11 mm
largeur
27.6 mm
épaisseur
9.6 mm
laminé
Oui
épaisseur de lamelle
1.8 mm
nombre de lamelles
6
Conducteur flexible 6x24x1mm, 3m, isolé par gaine hte résistance, sans halogène, auto-extinguible et faible émission de fumée. Densité de puissance supérieure à celle des câbles, sans cosse réduisant temps et coût total d?installation.