Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 5 mm x 2000 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 2000 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3479775496405
Réf. Sonepar
01434549640
Réf. Fournisseur
549640
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
longueur
2000 mm
largeur
100 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 2 m de long 100X5 mm.