Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 50 mm x 5 mm x 2000 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 50 mm x 5 mm x 2000 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775496108

Réf. Sonepar

01434549610

Réf. Fournisseur

549610

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

longueur

2000 mm

largeur

50 mm

hauteur

5 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 2 m de long 50X5 mm.