Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 2000 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 2000 mm
largeur - 80 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775497402
Réf. Sonepar
01434549740
Réf. Fournisseur
549740
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
longueur
2000 mm
largeur
80 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 2 m de long 80X10 mm.