Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 5 mm x 4000 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3479775506708
Réf. Sonepar
01434550670
Réf. Fournisseur
550670
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
longueur
4000 mm
largeur
100 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 100X5 mm.