Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - marron
Minimum d'achat
25 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204090411
Réf. Fournisseur
3000090411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
couleur de gaine
marron
SILISOL CTSE 2000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)