fin de vie
Panasonic Clim - Unite int. Etherea Z XKE Blanc 2 kW

Panasonic Clim - Unite int. Etherea Z XKE Blanc 2 kW

PANASONIC MARKETING EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A++

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 4.56

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232941193

Réf. Sonepar

00066294119

Réf. Fournisseur

CS-Z20XKEW

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A++

type de réfrigérant

R32

nombre de phases

1

eER (refroidissement)

4.56

cOP (chauffage)

4.52

SEER (refroidissement)

8.1

SCOP (chauffage)

4.8

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

91 kWh

hauteur de l'unité intérieure

295 mm

largeur de l'unité intérieure

870 mm

profondeur de l'unité intérieure

229 mm

poids de l'unité intérieure

10 kg

nombre de niveaux de soufflerie

5

capacité de déshumidification

1.3 l/h

Unité intérieure Gamme Etherea Z XKE Blanc Mat 2 kW

Les Atouts de l'article:

· Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7· Nouveau design épuré et élégant, en blanc pur mat, gris argenté et graphite· SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique de premier ordre· Aerowings 2.0 pour un confort ultime· Nouvelle télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile