Panasonic Clim - Unite interieure Gamme TZ Blanc Mat 1,6 kW - Uniquement en Multi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
hauteur de l'unité intérieure - 290 mm
largeur de l'unité intérieure - 779 mm
profondeur de l'unité intérieure - 229 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232911387
Réf. Sonepar
00066291138
Réf. Fournisseur
CS-MTZ16WKE
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
type de réfrigérant
R32
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
hauteur de l'unité intérieure
290 mm
largeur de l'unité intérieure
779 mm
profondeur de l'unité intérieure
229 mm
poids de l'unité intérieure
8 kg
tension de raccordement, unité interne
230 V
nombre de phases, unité interne
1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
210 kWh
eER (refroidissement)
3.81
cOP (chauffage)
4.06
Unité intérieure Gamme TZ Blanc Mat 1,6 kW - Uniquement en Multi
Les Atouts de l'article:
· Design compact et élégant, mesurant seulement 779 mm de large· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Télécommande Sky infra-rouge· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Super silencieux ! Seulement 20 dB(A)· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées