Philips - Borne Rock 2 Prises de courant extérieure Inox IP44 Classe I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 70 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 70 mm
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291455400
Réf. Sonepar
05204145540
Réf. Fournisseur
171084746
Réf. Commerciale
Philips
finition du raccordement électrique
autre
largeur
70 mm
hauteur
230 mm
profondeur
70 mm
indice de protection (IP)
IP44
ROCK - Borne 2 prises - Inox - IP 44 - Garantie 2 ans - 230Hx70Lx70l mm