fin de vie

Philips - CorePro Capsule LED G9 3,2-40W 827 400lm 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.2...3.2 W

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

8719514303935

Réf. Sonepar

05204303935

Réf. Fournisseur

303935

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

3.2...3.2 W

Culot

G9

flux lumineux

400...400 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

capsule

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

16.5 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

400 lm

efficacité lumineuse de la lampe

125 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.086

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

8000

taux de distortion harmonique

1.7

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Lampes CorePro LEDcapsule G9 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.