Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique rigideH07 VR 10 VJ T500

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030034188

Réf. Sonepar

00042003418

Réf. Fournisseur

20035375

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

10 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

taille AWG

10

résistance du conducteur à 20 °C

1 ohm/km

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

vert/jaune

avec conducteur de protection

Oui

température max. admissible du conducteur

70 °C

gaine protectrice

autre

armature/ferraillage

autre

couleur de gaine

multicolore

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

6.7 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-15...60 °C

tension nominale U

750 V

forme du conducteur

rond

poids

105 kg/km

Fil domestique rigideH07 VR 10 vert jaune T500