Ram - BIDON 500 CHEVILLES RC6+LOT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 30 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyéthylène (PE)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490716709
Réf. Sonepar
00185071670
Réf. Fournisseur
71670
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
30 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
adapté au diamètre de vis
3...5 mm
profondeur de trou de foret
30 mm
couleur
vert
BIDON 500 CHEVILLES RC6+LOT