S&P - Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - acier
raccordement - extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon - galvanisé à chaud
couleur du bouchon - autre
soufflage vertical - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411454453811
Réf. Sonepar
00039445381
Réf. Fournisseur
874453
Réf. Commerciale
S&P
matériau de la calotte
acier
raccordement
extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon
galvanisé à chaud
couleur du bouchon
autre
soufflage vertical
Non
convient pour aspiration
Oui
avec pare-vent
Non
avec joint prémonté
Non
avec treillis métallique
Oui
avec plaque à coller
Non
bavette en plomb tout autour
Oui
finition de lamelle
Non
Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 250 mm