SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir pushlite - lumineux noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Oui
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100411488
Réf. Sonepar
00130041148
Réf. Fournisseur
D723
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
forme
rectangulaire
avec badge
Oui
mode de pose
saillie
sans fil
Non
avec éclairage
Oui
matériau
plastique
couleur
noir
longueur
60 mm
largeur
40 mm
hauteur
19 mm
diamètre
0 mm
Honeywell Home bouton poussoir pushlite - lumineux noir
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir filaire Pushlite, lumineux, noir