SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon filaire et sans fil -halo lumineux - 8 melodies
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 90 dB
type de courant - DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100965721
Réf. Sonepar
00130096572
Réf. Fournisseur
DW915S
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
90 dB
type de courant
DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
6...6 V
indice de protection (IP)
IP3X
Degré de protection (NEMA)
autre
batterie incorporée
Non
largeur en nombre de modules
400
portée de transmission max.
200 m
Honeywell Home carillon filaire et sans fil -halo lumineux - 8 melodies
Les Atouts de l'article:
DW915 - Carillon filaire / sans fil • Récepteur seul : fonctionne aussi bien de manière filaire que sans fil • Idéal pour remplacer une sonnette filaire existante • Possibilité de raccorder au carillon jusqu’à 5 émetteurs sans fil + 2 boutons poussoirs filaires