Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 25A - 4NO - 230-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097171
Réf. Sonepar
01887009717
Réf. Fournisseur
A9C24834
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
5200 W
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tétra est un dispositif de commande à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 220-240Vca.