Schneider Electric - Acti9, iCT contacteur a commande manuelle 25A 2NO 230-240VCA

Réf. fabricant A9C25732
Réf. Sonepar 01887009718
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 230...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097188
Réf. Sonepar
01887009718
Réf. Fournisseur
A9C25732
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
230...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
3000 W
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20