Schneider Electric - Acti9, iOF-SD+OF double contact OF ou signal-defaut 240...415VCA 24...130VCC

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant A9A26929

Réf. Sonepar 01887008788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480087882

Réf. Sonepar

01887008788

Réf. Fournisseur

A9A26929

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dispositif auxiliaire

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

montage d'appareils

FI/LS et disjoncteur

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

0.5

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

courant de commutation assigné

1 A

tension assignée (Ue)

240 V

type de tension d'actionnement

AC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

63 A

Acti9, iOF-SD+OF double contact OF ou signal-défaut 240...415VCA 24...130VCC

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Vue 360

PDF

Profil environnemental

PDF

Lien fournisseur