Schneider Electric - Canalis KNA - element cintrable 63A - longueur 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003196
Réf. Sonepar
01887000319
Réf. Fournisseur
KNA63DF410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
63 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
1000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Oui
nombre de points de dérivation
0
numéro RAL
9001
largeur
27.5 mm
hauteur
92 mm
Canalis KNA - élément cintrable 63A - longueur 1m
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le coude cintrable KNA est un composant qui permet de réaliser des angles de 80° à 180° pour changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. Le coude cintrable est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par éclissage intégré et se verrouille avec un couvercle et une clef de 8 Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe des éléments souples de 0,35m ou 1m pour réaliser des angles ou des contournement