Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur derivation 20A pour fusible BS88 A1 - 3L+N+PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 20 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480005930
Réf. Sonepar
01887000593
Réf. Fournisseur
KSB20CG5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
20 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
135 mm
largeur
103 mm
hauteur
165 mm
Canalis KSB - connecteur dérivation 20A pour fusible BS88 A1 - 3L+N+PE
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (119 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.