Schneider Electric - Harmony - Tete voyant lumineux etiq .collee emballe 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - autre
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110790139
Réf. Sonepar
00002079013
Réf. Fournisseur
ZB5AV1656483
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
autre
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13