Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant tranfo - lampe BA9s - 440-480V 60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 440...480 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110889673
Réf. Sonepar
00002088967
Réf. Fournisseur
ZB4BV8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
440...480 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse
autre
transfo intégré
Oui
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
440...480 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale