Schneider Electric - Harmony XB4 - potentiometre complet - D22 - 47k? - raccordement sur bornier

Schneider Electric - Harmony XB4 - potentiometre complet - D22 - 47k? - raccordement sur bornier

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant XB4BD912R47K

Réf. Sonepar 01887098502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 47000 Ohm

  • puissance absorbée - 1 W

  • nombre de révolutions - 0...3e+006

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480985027

Réf. Sonepar

01887098502

Réf. Fournisseur

XB4BD912R47K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

valeur de résistance

47000 Ohm

puissance absorbée

1 W

nombre de révolutions

0...3e+006

finition du raccordement électrique

autre

indice de protection (IP)

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

Degré de protection (NEMA)

4X

Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 47k? - fixation Ø22 - raccordement sur bornier

Les Atouts de l'article:

Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Profil environnemental

PDF

Vue 360

PDF

Lien fournisseur

Vidéo