Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton poussoir - affleurant - D22 - blanc - texte '?'
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110120080
Réf. Sonepar
00002012008
Réf. Fournisseur
ZB4BA334
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
blanc
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Oui
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
13
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - poussoir affleurant - blanc - marqué 'flèche haut' - en noir - rappel à ressort - IP66|67|69|69K - NEMA 13 | NEMA 4X - IK06 - Vente par 1
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.