Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton tournant a cle 421E - D22 - 2 pos fix - retr GD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - autre
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110121889
Réf. Sonepar
00002012188
Réf. Fournisseur
ZB4BG412
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
clé
couleur de l'élément d'actionnement
autre
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°421E - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche et à droite - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton tournant à clé noire (clé n° 421E) de la gamme Harmony XB4, , dispose de 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien avec retrait de la clé sur les positions gauche et droite. Cette tête de bouton tournant à clé fournit une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation à clé complètes compatibles pour permettre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sécurisez le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.