Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - D22 - bleu - 230V - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - bleu
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...240 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110136937
Réf. Sonepar
00002013693
Réf. Fournisseur
XB5AVM6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
bleu
tension de fonctionnement nominale Ue
230...240 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - bleu - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans maintenance, offre une indication claire des opérations de machines/procédés, se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.