Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour bouton lumineux - D16mm - DEL integree - verte - 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110784435
Réf. Sonepar
00002078443
Réf. Fournisseur
ZB6ZB31B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
12...24 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
vert
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
12...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par fiche plate
type de fixation
fixation frontale
Harmony ZB6 - corps pour bouton lumineux - Ø16mm - DEL intégrée - verte - 1F
Les Atouts de l'article:
Ce corps pour bouton lumineux est un bloc lumineux vert avec corps/collier de fixation avec DEL intégrée 12V à 24V, 1 NO. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique Harmony XB6 de Ø 16 mm.