Schneider Electric - Harmony ZB6 - tete rect. pour bouton-poussoir lumineux - D16mm - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110784206
Réf. Sonepar
00002078420
Réf. Fournisseur
ZB6DW3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
vert
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rectangulaire
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP65
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
gris
degré de protection (NEMA), façade
autre