fin de vie

Schneider Electric - Harmony corps de bouton lumineux - D22 - bleu LED integree 1F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110893243

Réf. Sonepar

00002089324

Réf. Fournisseur

ZB4BW0B61

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

24...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

24...24 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

bleu

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation frontale

Harmony XB4 - assemblage corps-contact complet et bloc lumineux - bloc contact 1F - (13-14)NO - éclairage Led protégée - fixe à Led - direct - bleu - 24VCA-CC 50-60Hz - borniers vis-étrier