Schneider Electric - ConneXium - Ethernet - Modicon Switch non manage - 8TX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481029553
Réf. Sonepar
01887102955
Réf. Fournisseur
MCSESU083FN0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
power over Ethernet
autre
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
0 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
102 mm
largeur
38 mm
profondeur
79 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Modicon Unmanaged Switch - 8TX
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de contrôleurs non gérés par Modicon. Il offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet. Il dispose de connecteurs blindés adaptés aux petits réseaux isolés ou aux systèmes à faible trafic et aux réseaux à faible complexité. Certifié CE, UL, RCM, UKCA, EAC, il est conforme aux normes UL 61010 et EN/IEC 61131. Ce contrôleur non géré est fourni avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il offre une connectivité simple pour plusieurs appareils Ethernet et offre aux clients davantage d'options avec une application de niveau industriel. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique.