Schneider Electric - Ovalis - Lot de 108 va et vient S320204 - 10AX - Blanc - sans emballage unitair

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant S320204P

Réf. Sonepar 01887216219


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606482162198

Réf. Sonepar

01887216219

Réf. Fournisseur

S320204P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

blanc

composition

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

oui

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.4 mm

profondeur d'encastrement

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18.25 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Ovalis - Lot de 108 va et vient S320204 - blanc - bornes automatiques. Sans emballage unitaire, finition blanc, fixation à vis -emballage optimisé pour réduction émission CO2

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur ou va-et-vient 10AX permet de commander un éclairage. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations. S320204P se compose de 108 mécanismes de commande à bascule S320204 et d'un enjoliveur simple blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte. La fixation de sa plaque de finition est à acheter séparément. 3x2 bornes automatiques. Le packaging chantier permet de réduire de manière importante l'encombrement de l'emballage et la quantité de carton à recycler sur le chantier. Cache peinture de protection fourni. L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit S320204P répondent aux normes internationales et homologations telles que 2006/95/EEC, EN 60669-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).

Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.

Fiche produit

PDF

Profil environnemental

PDF

Vidéo

Vidéo