Schneider Electric - eXLhoist - starter kit - base ZARB18W - cde ZART12D - chargeur ZARC01 et access
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Non
transmission de signal - radio/infrarouge
nombre de canaux - 50
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couverture - 100 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480662430
Réf. Sonepar
01887066243
Réf. Fournisseur
XARSK12D18W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
émetteur mural
Non
transmission de signal
radio/infrarouge
nombre de canaux
50
mode de pose
canal d'allège (goulotte)
couverture
100 m
avec émetteur manuel
Non
émetteur de fenêtre
Non
avec télécommande
Oui
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
couleur
autre
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un variateur
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un élément d'affichage
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non