Seifel - Borne ECP3D (sigle eclair)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 3
mode de pose - installation au sol
longueur - 195 mm
largeur - 350 mm
hauteur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710194793
Réf. Sonepar
00324080005
Réf. Fournisseur
80005
Réf. Commerciale
Seifel
nombre de raccordements sortants
3
mode de pose
installation au sol
longueur
195 mm
largeur
350 mm
hauteur
1000 mm
type
coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
section de câble max.
240 mm²
installation extérieure
Oui
Borne ECP3D (sigle éclair)