Seifel - Coffret ARKO 55 monophase + ferrures poteau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
type de capot - porte
hauteur - 500 mm
largeur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710248083
Réf. Sonepar
00324048880
Réf. Fournisseur
48880
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
type de capot
porte
hauteur
500 mm
largeur
500 mm
profondeur
300 mm
indice de protection (IP)
IP44
type de porte
unique
avec serrure
Oui
couleur
autre
numéro RAL
1015
nombre de modules
8
nombre de rangées
1
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Coffret ARKO 55 monophasé + ferrures poteau