Seifel - Distributeur variante arrivee 200A a technologie CPF

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max. - 200 A

  • nombre de clients max. - 3

  • largeur - 235 mm

  • profondeur - 166 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

03606710198968

Réf. Sonepar

00324000188

Réf. Fournisseur

80269

Réf. Commerciale

Seifel

type

connecteur porte-fusible (CPF)

intensité de courant max.

200 A

nombre de clients max.

3

largeur

235 mm

profondeur

166 mm

section de câble max.

95 mm²

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

longueur

430 mm

Distributeur variante arrivée 200A à technologie CPF