Seifel - ISO FAST 90 - Boitier nu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - dans le candélabre
couleur - incolore
matériau - polypropylène (PP)
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710275270
Réf. Sonepar
00324000444
Réf. Fournisseur
15A0002
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
dans le candélabre
couleur
incolore
matériau
polypropylène (PP)
indice de protection (IP)
IP44
hauteur
210 mm
largeur
70 mm
profondeur
56 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
ISO FAST 90 - Boîtier nu