Sewosy - Gâche électrique 1 ROUREG contact 12V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte à code
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207307776
Réf. Sonepar
05470000472
Réf. Fournisseur
SE000249
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte à code
tension
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
mode de pose
encastré
mode de travail
courant de travail
type de construction
symétrique
position d'encastrement
vertical
hauteur
79.8 mm
largeur
20.5 mm
profondeur
29.5 mm
composition
élément de cadre
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Oui
protégé contre l'eau
Non
type de courant
DC
contact à impulsion
Oui
gâche réglable
Oui
fonctionnement continu (100% ED)
Oui
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
forme d'entrée de serrure
plat
Gâche électrique 1 ROUREG contact 12V DC à émission de courant